興研
吸収缶 KGC-70
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ガスの種類
酸性ガス用
ハロゲンガス用
酸性ガス用
有機ガス用
アンモニア用
青酸ガス用
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36022612
品番
KGC-70型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガスの種類
酸性ガス用
破過時間
80分以上
防塵機能
あり(フィルタ取付時)
適合マスク
HV-22、O-22
取付方式
(フィルター)外付け式
仕様
フィットテスター:フィットテスター70型
最高許容透過濃度(ppm)
5
試験濃度(%)
0.3
注意
※使用時間は、ガスの種類や濃度によって異なります。