7753 フィルター 7753 3M(スリーエム) 36022761

フィルター 7753

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)注文コード36022761品番7753
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,540

オイルミストが発生する作業環境にも適した粒子捕集効率95.%以上のRL2に合格しています。表面積が大きく、目詰まりしにくい構造により、吸気抵抗の上昇を低く抑えています。

用途溶接・研磨・ハツリ作業等規格RL2タイプ取り替え式適合マスク7780J/7753-RL2粒子捕集効率(%)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37562043
2025-02-03
用途: 溶接作業にて使用
農・林・水産業

1枚単位で買えて、とても良いです。
また、無くなったら買いたいです。

対象商品 : 36022761
2020-06-09
用途: 木材加工
株式会社大滝工務店建設業・工事業

Mサイズを購入しましたがやや大きい。
3753のS/Mの方が私には合っています。
性能は申し分ありません。使い捨てタイプより取り換え式の方がおススメです。

対象商品 : 37562043
2020-02-19
用途: 溶接 切削 研磨

6500シリーズを使っていたがフィルターコストが安いこちらに変更
特に問題なくよい

対象商品 : 36022761
2020-09-24
用途: 溶接作業

商品の流通が少いとは思いますが、出来るだけの数量の確保お願いします

対象商品 : 36022761
2015-07-23
用途: 集塵マスク

フィルタのにおいが気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする