曜日別特売
R20P EM 4MP マンガン乾電池 クリーク 東芝 36024457

マンガン乾電池 クリーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(4本)注文コード36024457品番R20P EM 4MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。

タイプ単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5質量(g/本)約104.0本数4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36024457
2021-09-07
用途: 懐中電灯用
その他業種

「懐中電灯にはアルカリ電池よりマンガン電池の方が適している。」との口コミを見て
購入してみました。
これから使用する予定です。

対象商品 : 36024457
2011-12-22
用途: 懐中電灯に
王子製袋株式会社

環境に配慮があるマンガン電池いいですね。
ベルマークがついているのも嬉しいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする