- 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 36208019

- 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 36208019
- 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 36208019
- 座敷ほうき 短柄 モノタロウ 36208019
モノタロウ

座敷ほうき 短柄

(3件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1本注文コード36208019品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。

用途畳、フローリング、コンクリート床などのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、カバー:不織布幅(mm)350全長(mm)850質量(g)300毛丈(mm)230(カバー下)材質(柄部)竹、塩化ビニル樹脂被膜
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺や高温多湿の場所で使用や保管はしないでください。
※穂先は自然素材を使用しているため多少抜け落ちる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36208019-45994814- 座敷ほうき短柄カバーさくら2 高砂 45994814座敷ほうき短柄カバーさくら2高砂1個
1,698
税込1,868
ナショナルブランドの相当品です
36208019-49359275-- 座敷箒 カバー付 日本クリンテック 49359275座敷箒 カバー付日本クリンテック1本
999
税込1,099
ナショナルブランドの相当品です
36208019-55576447CL-393-200-0- 座敷ホーキ 信濃 テラモト 55576447座敷ホーキ 信濃テラモト1本
1,898
税込2,088
ナショナルブランドの相当品です
36208019-86781976NUS103- 座敷ほうき短柄 アズマ工業 86781976座敷ほうき短柄アズマ工業1本
1,998
税込2,198
ナショナルブランドの相当品です
36208019-89639628180603000- 座敷ホーキ 短柄 MB103 アズマ工業 89639628座敷ホーキ 短柄 MB103アズマ工業1本
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 木くず、ほこりの清掃

昨今は物価高や資源不足などでずいぶんと価格が高騰していましたが、こんなに良心的な価格で購入できたことは大変満足です。
使用感は全く問題ありません。
届くのが他製品より遅かったので、せっかちな方には向きません。
消耗品なので、いつまでも販売を続けてほしいです。

2026-01-09
用途: 毎日の床掃除
製造業

事務所の床掃除に使用してます。細かいゴミも良く掃けます。

2026-01-13
用途: 床掃除
製造業

最近、どこのサイトで見ても座敷ほうきが高い。
これは安くて状態も良かったので、次回も購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする