曜日別特売
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281

 

1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281
1.454-500.0 ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50 ケルヒャー 36208281

ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード36208281品番1.454-500.0
参考基準価格(税別)¥998,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800

交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。
低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。
4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。
携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。
機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。
簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。
充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。
バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。
バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。
左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。
清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。

仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
注意
※バッテリーと充電器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする