曜日別特売
WDS200T1X0M 内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 36209340

WDS200T1X0M 内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 36209340
WDS200T1X0M 内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル) 36209340

内蔵SSD WD Black SN8100

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(TB)2
内容量1台注文コード36209340品番WDS200T1X0M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。
ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。
PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。
低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
PCIe Gen 5搭載:PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 SSDなら、ゲームやコンテンツ制作のエクスペリエンスが大幅に高まります。 / このSSDドライブは、シーケンシャル読み出し速度最大14,900MB/秒、シーケンシャル書き込み速度最大14,000MB/秒、2,300,000 IOPS以上のランダムパフォーマンス(2TB~4TBモデル)を発揮します。 / 最新のTLC 3D CBA NANDテクノロジーにより、ゲームでも仕事でも、エクスペリエンスが大幅に高まります。

その他【Random Read】最大2.3M IOPS【Random Write】最大2.4M IOPS番号WDS200T1×0M寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02耐久性【TBW】1200保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI容量(TB)2動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする