材質ABS寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112色ホワイト質量(g)89備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応