曜日別特売
LDA4D-E17-G/LV3 LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 36210801

LDA4D-E17-G/LV3 LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 36210801
LDA4D-E17-G/LV3 LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 36210801

LED電球40W型E17

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
光色昼光色
消費電力(W)4
内容量1個注文コード36210801品番LDA4D-E17-G/LV3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。

消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)440色温度(K)6500光色昼光色平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする