PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880

PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880
PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880
PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880
PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880
PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880
PM-P251HVAIR2WH Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN エレコム 36210880

Google Pixel 9a ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラレンズ保護設計 MUBRAIN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト×クリア
内容量1個注文コード36210880品番PM-P251HVAIR2WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収する、MUBRAIN(ムーブレイン)シリーズのハイブリッドケースです。

用途
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
側面全周に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。
背面は丈夫なポリカーボネート製のケースが保護します。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:〇セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金ホワイト×クリア対応機種Google Pixel 9a
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする