FORCE
FORCE クロスバイク ディスクブレーキ 24段変速 Poruba 100D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36213181
品番
9301
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
アルミフレーム
ブレーキ
F:ディスクブレーキ、R:ディスクブレーキ
全長(mm)
1750
色
グレー
タイプ
ペダル:固定
全幅(mm)
580
全高(mm)
980
サドルの高さ(mm)
855~1035
フレーム(mm)
500
変速
3×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった