9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199

9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199
9303 FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCE 36213199

FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード36213199品番9303
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質アルミフレームブレーキF:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ全長(mm)1740ホワイトタイプペダル:折りたたみ全幅(mm)590全高(mm)950ハンドル折りたたみサドルの高さ(mm)855~1020フレーム(mm)480変速7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする