曜日別特売
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705

44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705
44317×10 スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製 日本製紙クレシア 36214705

スコッティ カシミヤ ティッシュペーパー 40周年記念デザイン 日本製

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10箱)注文コード36214705品番44317×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カシミヤ40周年の感謝の気持ちをカリグラフィーアートでデザインした限定パッケージ
「鼻かみ」だけではなく、化粧直しやティッシュオフなどでも活躍するロングセラー商品
蛍光塗料不使用

用途ティシュー ティッシュ ボックスティッシュ 動物 数量限定 限定パッケージ かわいい おしゃれ 綺麗 ケース販売 風邪 花粉症材質パルプ100%質量(g)400シートサイズ(mm)214×218寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.1×10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36214705
2025-07-24
用途: お客さまへのおもてなしに使いたいです!
その他業種

アートカリグラフィーの親子ヤギのパッケージが素敵すぎます!
もったいなくて使えません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする