ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861

ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861
ICEPIA 23L アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L ドリームウェア 36214861

アイスピア ICEPIA クーラーボックス 23L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード36214861品番ICEPIA 23L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

2Lペットボトル6本収納可能(500mlペットボトルの場合15本目安)
フォルムを生かした一体型持ち手付き
断熱材密度が高く、保温・保冷に優れた構造(耐冷耐熱温度:-20~100°)
ワンタッチオープンのスライド開閉
ピクニックやバーベキュー、部活の応援にも最適

用途
飲料や食品の保冷に。クーラーバッグ 保冷バッグ 小型 コンパクト 大容量 おしゃれ 取っ手付き 缶ビール ペットボトル キャンプ用品 キャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー ピクニック
材質本体・フタ:ポリプロピレン、断熱材:発砲ポリスチレン質量(kg)約2.2ブルー内寸(cm)約35×22×26外寸(幅×奥行×高さ)(cm)約40×26×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする