暮らし良い品
ペーパーカップ 205ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(100個)
1セット(50個)
1セット(30個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
36215676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
容量約210mlで、大きすぎず小さすぎず、使いやすいサイズ感の使い捨てコップ
耐熱温度:80℃
セット内容
50個入(1パックあたり)×2パック
材質
バージンパルプ100%
容量(mL)
205
本体寸法(cm)
Φ7.3×8
底幅(cm)
Φ5
注意
※電子レンジには使用できません
※沸騰水は入れないでください