曜日別特売
- ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品 36215685

- ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品 36215685
- ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品 36215685
- ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品 36215685
- ペーパーカップ 205ml 暮らし良い品 36215685

ペーパーカップ 205ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
内容量1セット(50個)注文コード36215685品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

容量約210mlで、大きすぎず小さすぎず、使いやすいサイズ感の使い捨てコップ
耐熱温度:80℃

セット内容50個入り材質バージンパルプ100%容量(mL)205本体寸法(cm)Φ7.3×8底幅(cm)Φ5
注意
※電子レンジには使用できません
※沸騰水は入れないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする