対面料金はかり LC-NEO 3
使いやすさを追求したコンパクトな対面料金はかりは、対面・催事販売に最適です。
計量販売の多様なニーズに対応し、より見やすく・使いやすく進化しました。
幅広い計量範囲をカバー
商品に合わせてひょう量3kg, 6kg, 15kgからお選びいただけます。
明るい液晶表示
くっきり見やすい文字表示で、数字の読み間違いを防止します。
ワンタッチ入力
よく使う機能を最大9個までワンタッチキーに登録可能(最大9個)
作業効率をアップします。(単価・定額・風袋)
多彩な機能
単品計量はもちろん、複数商品の計量加算や個数に応じた掛算など、計量販売の多様なニーズに対応します。
電池駆動可能
AC100Vが確保できない場合(非常時など)、乾電池での駆動が可能です。
乾電池使用の場合は、必ず電源コード(AC100V電源)を抜いてください。
・アルカリ単一乾電池4本(別売り)
・駆動時間:最大24時間(性能はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります)
・使用環境:温度5~40℃、湿度20~80%RH