曜日別特売
86LNL2テンWH 【家電セット】2点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機) YAMAZEN(山善) 36216270

86LNL2テンWH 【家電セット】2点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機) YAMAZEN(山善) 36216270
86LNL2テンWH 【家電セット】2点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機) YAMAZEN(山善) 36216270
86LNL2テンWH 【家電セット】2点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機) YAMAZEN(山善) 36216270

【家電セット】2点セット (86L冷蔵庫 3.8kg洗濯機)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード36216270品番86LNL2テンWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【洗濯機】標準洗濯(脱水)容量:3.8kg、選べるコース:標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水【冷蔵庫】冷蔵室60L/冷凍室26L、省エネ基準達成率:100%
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする