※商品画像
STAR Light
LEDルーペ付きスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36218835
品番
SK-LPCLD43WH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
付属品
取扱説明書
寸法(mm)
約93×67×37
材質(本体)
ABS樹脂、アクリル
質量(g)
110
電源
単4形乾電池×3本(別売)
光源
COB×1灯、白色LED×4灯
連続点灯時間
約8時間 (COB +白色点灯時)
点灯方式
3モード
明るさ(Lm)
【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60