グリーンクロス
熱中症注意標識 動物イラスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
36224241
品番
NCCH-2シロクマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症注意標識 動物イラストは、分かりやすい内容で注意を促せます。ふりがな付きで、小さなお子様が利用する施設や色んな人が集まる公共施設など、様々なシーンでご使用いただけます
用途
熱中症への注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
縦(mm)
600
横(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません