商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)W176×D474×H430質量(kg)約45寸法176W×474D×430H消費電力(W)190出力電圧100V(±2%)定格入力電圧(V)100(80~144)定格容量2kVA/1.4kW運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)コンセント出力NEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個入力プラグNEMA L5-30P( ケーブル長: 約1.8m)出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間10分コンセントNEMA 5-15R×6個/NEMA L5-30R×1個出力容量(VA/W)2000/1600入力電圧100V(80V~144V)周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択