商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1質量(kg)9.4電源(V)AC100消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず光源レーザーダイオードコントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200電源周波数(Hz)50/60ズーム手動(1.6倍)解像度WUXGA(1920×1200)主な用途ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)走査周波数(垂直)50~120Hz入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1設置方式天井引掛/置き型保存温度範囲(℃)-10~50スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)フォーカス手動保存湿度(%)20~80(結露しないこと)画面サイズ30~300型画素数2304000画素(1920×1200ドット)明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510アスペクト比16:10パネル0.64型 MLA付×3枚投影距離(m)0.8~12.9投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式