AMERICAN EAGLE
AE/CRB246 Fargo
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
36225878
品番
9403
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥27,269
販売価格(税別)
¥
24,790
バスケットに入れる
材質
スチールフレーム
ブレーキ
F:キャリパーブレーキ、R:バンドブレーキ
全長(mm)
1580
色
ブラック
タイプ
ペダル:折りたたみ
全幅(mm)
570
全高(mm)
850
ハンドル
折りたたみ
タイヤサイズ
24×1・3/8
サドルの高さ(mm)
720~855
変速
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった