曜日別特売
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905

9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905
9406 AE/CRB226 Fargo AMERICAN EAGLE 36225905

AE/CRB226 Fargo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード36225905品番9406
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥27,269
販売価格(税別)
24,790
材質スチールフレームブレーキF:キャリパーブレーキ、R:バンドブレーキ全長(mm)1500ブルータイプペダル:折りたたみ全幅(mm)570全高(mm)840ハンドル折りたたみタイヤサイズ22×1・3/8サドルの高さ(mm)665~790変速6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする