OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359

製品写真

OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359
OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI 屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付 TOKISTAR 36226359

屋外用マイクロスポットライト・ローポ-ルスパイク付タイプ・HL付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード36226359品番OSP01-40K-50D-HL-B-LP-SPI
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト

材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみ色温度(K)4000アングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
注意
※灯具本体・専用定電流電源を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1
※LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1
※調光器は別売です
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする