曜日別特売
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797

 

- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797
- Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー セイエイ(Seiei) 36226797

Astonishアストニッシュ キッチン油汚れクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード36226797品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

キッチン周りのガンコな油汚れにピンポイントスプレー。洗浄剤+アルカリ剤のW効果でスッキリ洗浄。

用途キッチンの換気扇(モーター部分除く)、コンロ、オーブン・レンジ・レンジまわりの壁(磁器タイル、ステンレス)、シンクのお掃除に。成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、炭酸ナトリウム、キレート剤、香料容量(mL)750寸法(cm)11.5×5.5×27.5液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
注意
※適さないもの:水がしみ込む材質 ( 無塗装の木、しっくいなど )、漆、天然大理石などの石材、塗装面、フッ素コート、アルミ、真ちゅう等の金属類、合成樹脂には目立たない場所でシミなどにならないことを確認すること。その他材質が不明なものには使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする