WE-742 ガラスキャニスター モールド WECK 36227147

WE-742 ガラスキャニスター モールド WECK 36227147
WE-742 ガラスキャニスター モールド WECK 36227147
WE-742 ガラスキャニスター モールド WECK 36227147
WE-742 ガラスキャニスター モールド WECK 36227147

ガラスキャニスター モールド

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500mL)
内容量1個(500mL)注文コード36227147品番WE-742
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

【WECK MOLD】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)500品番WE-742高さ(mm)110直径(mm)110カップ形状モールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36227129
2025-12-10
用途: 普段使い

梅干しの保存用に購入しました
ガラスの蓋もついているので
かわいいし重宝してます
違う大きさのも欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする