曜日別特売
WE-762 ガラスキャニスター チューリップ WECK 36227165

WE-762 ガラスキャニスター チューリップ WECK 36227165
WE-762 ガラスキャニスター チューリップ WECK 36227165
WE-762 ガラスキャニスター チューリップ WECK 36227165
WE-762 ガラスキャニスター チューリップ WECK 36227165

ガラスキャニスター チューリップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(200mL)
内容量1個(200mL)注文コード36227165品番WE-762
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

【WECK TULIP】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)200品番WE-762高さ(mm)85直径(mm)75カップ形状チューリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 自家製調味料に利用
サービス業

WECK製品は高品質で、いろいろなサイズのものを利用しております。
今後も取り扱い商品として継続を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする