曜日別特売
WE-905 ガラスキャニスター ストレート WECK 36227235

WE-905 ガラスキャニスター ストレート WECK 36227235
WE-905 ガラスキャニスター ストレート WECK 36227235
WE-905 ガラスキャニスター ストレート WECK 36227235
WE-905 ガラスキャニスター ストレート WECK 36227235

ガラスキャニスター ストレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(600mL)
内容量1個(600mL)注文コード36227235品番WE-905
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

【WECK STRAIGHT】 世界中で愛されるガラスメーカー・WECKのグラスシリーズです。シンプルで安全な煮沸密閉のシステムで、ジャムやソースなどの食品を長期保存することが最大の特徴、プロの料理人からも支持されています。
WECKはリサイクルガラスを50~70%使用して作られており環境にやさしく、ガラスそのものがもつ素朴な薄緑色も楽しめます。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)600品番WE-905高さ(mm)205直径(mm)70カップ形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする