曜日別特売
WE-011S クリップ&パッキンセット WECK 36227278

WE-011S クリップ&パッキンセット WECK 36227278
WE-011S クリップ&パッキンセット WECK 36227278
WE-011S クリップ&パッキンセット WECK 36227278

クリップ&パッキンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット品番WE-011SサイズL注文コード36227278品番WE-011S
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

【WECK クリップ&パッキンセット】 WECKカップに装着できるクリップとパッキンのセットです。

用途生活雑貨材質ブタジエンラバー・ステンレスサイズL品番WE-011S高さ(mm)2規格L外径(mm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする