曜日別特売
WE-007 プラスチックカバ一 WECK 36227305

WE-007 プラスチックカバ一 WECK 36227305
WE-007 プラスチックカバ一 WECK 36227305
WE-007 プラスチックカバ一 WECK 36227305

プラスチックカバ一

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個品番WE-007注文コード36227305品番WE-007
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

【WECK プラスチックカバ一 】 WECKカップに装着できるプラスチックのカバーです。

用途生活雑貨材質ポリエチレンホワイト品番WE-007高さ(mm)9規格S直径(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする