曜日別特売
WE-S232 ホームセット WECK 36227777

WE-S232 ホームセット WECK 36227777
WE-S232 ホームセット WECK 36227777
WE-S232 ホームセット WECK 36227777
WE-S232 ホームセット WECK 36227777

ホームセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(1000mL)注文コード36227777品番WE-S232
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【WECK HOME SET STRAIGHT】 おうちで使うのに、どれを選ぶか悩んでしまう時に、こればあればOKというセットです。梅1kgで仕込む梅酒にぴったりのサイズです。レモンサワーの素のレシピ付きです。

用途生活雑貨材質ソーダ石灰ガラス・ブタジエンラバー・ステンレス・シリコーンゴム容量(mL)1000品番WE-S232高さ(mm)255直径(mm)90カップ形状ジュースジャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする