GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856

GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856
GFW-ISOPAD-SM アイソレーションパッド Frameworks(フレームワークス) 36227856

アイソレーションパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード36227856品番GFW-ISOPAD-SM
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型スタジオモニターの真価を引き出す、コンパクトなアイソレーションパッドです。デスクやスピーカースタンドからの不要な振動を効果的に遮断し、クリアな音質を実現。低音のもたつきを解消し、中高音域の明瞭度を高めます。角度調整機能も備え、最適なリスニング環境の構築をサポート。ニアフィールド環境でのミキシングやDTM作業の精度向上に貢献します。
・小型スタジオモニターと設置面の間に生じる不要な共振を抑制し、スピーカーが持つ本来の音響性能を発揮させます。
・高密度アコースティックフォームが振動を吸収・分離することで、音の濁りや歪みを低減し、よりピュアで正確なサウンドモニタリングを可能にします。
・付属の角度調整用パッドを利用して、スピーカーに適切な傾斜をつけられ、リスニングポジションに合わせた精密な音場調整が可能です。
・主に5インチクラスの小型スタジオモニターを縦置きで設置するのに適したサイズ設計です。より小型のスピーカーにも対応します。
・ベースとなるプラットフォームと角度調整用パッドというシンプルな構成で、誰でも簡単に設置や調整が行えます。
・デスクやスタンドからの振動伝達を大幅にカットすることで、特に低音域の不明瞭さやブーミーな響きを改善し、タイトで輪郭のはっきりした低音再生を実現します。
・音像の定位感や分離が向上し、各音源のディテールが聴き取りやすくなるため、ミキシングやマスタリング作業の効率とクオリティアップに貢献します。
・音楽制作はもちろん、コンパクトなオーディオシステムでのリスニング、デスクトップでの映画鑑賞やゲームサウンドの向上にも役立ちます。
・製品名:GFW-ISOPAD-SM スタジオモニター用アイソレーションパッド (スモールサイズペア)
・材質:高密度アコースティックフォーム
・用途:小型スタジオモニタースピーカーのアイソレーション
・対応スピーカーサイズ目安:5インチウーファー搭載のスタジオモニター(縦置き)、またはそれ以下のサイズのモニター
・構成品:ベースプラットフォーム x 2枚、角度調整用リバーシブルパッド x 2枚
・角度調整オプション:複数の角度設定が可能(パッドの組み合わせにより、フラット設置や傾斜設置に対応)
・寸法 (長さ x 幅 x 高さ):約302mm x 171mm x 41mm (11.88インチ x 6.75インチ x 1.63インチ)
・重量 (1ペアあたり):約0.09kg (0.2ポンド)
・カラー:チャコールグレー / ブラック系
・UPCコード:0716408551364

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする