商品レビューを投稿する内容量1台注文コード36228118品番RI-GTR-RACK3
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
大切なギターを3本までまとめて収納できる、GATOR Frameworksの折りたたみ式ギタースタンドです。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、頑丈なスチール製フレームと楽器を傷つけないパッドで、あなたの楽器を安全に保護します。使用しない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びや収納にも便利です。
・エレキギター、アコースティックギター、ベースを最大3本収納可能
・ブラックパウダーコート仕上げの丈夫なスチール製フレーム
・楽器を傷つけないパッド付き構造(※ラッカー仕上げ等の楽器を長時間使用された場合、塗装面が変色する場合があります)
・使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能
・安定性を高めるゴム足付き
・縦幅:546mm
・重量:2.7kg
・製品サイズ:約長さ64.1cm × 幅15.4cm × 高さ11.3cm