曜日別特売
GFW-MIC-0821 デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228145

GFW-MIC-0821 デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228145
GFW-MIC-0821 デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228145
GFW-MIC-0821 デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228145
GFW-MIC-0821 デスクトップマイクスタンド Frameworks(フレームワークス) 36228145

デスクトップマイクスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード36228145品番GFW-MIC-0821
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デスクトップから会議室まで、あらゆるシーンであなたの声をクリアに捉える。Gator Frameworksのデスクトップマイクスタンドは、コンパクトながらも驚くほどの安定性を提供し、ポッドキャスト、ライブ配信、ビデオ会議、そして楽器のマイキングに最適です。頑丈な設計とシンプルな使い心地で、あなたのデスクトップ環境をプロフェッショナルなオーディオ空間へと変貌させます。
・省スペース設計: デスクやテーブルの限られたスペースにフィットするコンパクトなデザイン。すっきりとマイクを設置できます。
・高耐久性スチール製: 頑丈なスチール製で、マイクをしっかりと支え、安定したパフォーマンスを提供します。長期間の使用にも耐えうる堅牢性を備えています。
・滑り止めゴム足: ベースの底面にはゴム製の滑り止めが付いており、設置面での安定性を高め、不要な振動や滑りを防ぎます。
・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを簡単に設定できます。最適な位置でクリアな音声を収録可能です。
・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。
・幅広い用途: ポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ビデオ会議、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。
・製品タイプ: デスクトップマイクスタンド
・材質: スチール
・高さ調整範囲: 約20.3cm~33.0cm(8インチ~13インチ)
・ベースタイプ: 丸型ヘビーベース
・接続ネジ: 5/8インチ-27
・JANコード: 0716408533087
・モデル名: GFW-MIC-0821

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする