DP-14S 手動式耐酸ポンプ 德信洋行(DUKSHIN) 36228301

手動式耐酸ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36228301品番DP-14S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。
吐出能力は1分間に約7Lです。

用途
農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。
材質PEクリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
注意
※粘度の高い潤滑油・重油に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする