YAMAZEN(山善)
日よけシェード用 取り付け金具(レギュラーフック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(8個)
1セット(2個)
1セット(4個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8個)
注文コード
36232668
品番
NYZF-R×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途
シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×63×47
質量(g)
20
材質
本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)
3/組
取付場所
アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
注意
※耐荷重以上のものを吊るしたり、貴重品はかけないでください。ほとんどのサッシ枠に取付可能ですが、一部のサッシ枠で取付部5ミリ以下、サッシの厚み5ミリ以上、サッシ枠と戸の隙間1ミリ以下の場合は取付できません。
※風の強い日にはシェードを外してください。サッシ枠が曲がる恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36232668
NYZF-R×4
69517447
NYZF-G*2
日よけシェード用 取り付け金具(マグネットフック)
YAMAZEN(山善)
1セット(4個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)