曜日別特売
006279301 【袋のみ】ラミ小袋2カップ NO. 3B (130*200) アサヒパック 36232747

※使用例

【袋のみ】ラミ小袋2カップ NO. 3B (130*200)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード36232747品番006279301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナイロン素材の袋です。空気穴はありません。

用途
米用包装資材
透明容量(kg)0.3品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする