※使用例
アサヒパック
【袋のみ】ポリポリDH 自慢のお米・こしひかり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1パック(100枚)
容量(kg)
2
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
36232817
品番
007160201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ポリとポリを貼り合わせた、ナイロン素材と遜色のない綺麗な印刷の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
2
品種
コシヒカリ
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。