※使用例
アサヒパック
【袋のみ】ラミDH 便箋・キヌヒカリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
容量(kg)
10
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
36233106
品番
007251001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
10
品種
キヌヒカリ
表示部
規格欄:ウラ面
窓枠
窓あり
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。