曜日別特売
MRG30-200 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業) 36233316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRG30-200 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業) 36233316
MRG30-200 樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業) 36233316

樹脂ローラーガイドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)84
内容量1本注文コード36233316品番MRG30-200
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。
キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。
青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。
200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。

用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金質量(g)84穴数4適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応レール長さL(mm)200
注意
※アルミ製レールの取付穴と両端は素地です。
※別途ストッパーを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする