曜日別特売
LGEAN-1812-09SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 36290301

※使用例:基本セット+連棟ユニット(1812-07サイズ)

LGEAN-1812-09SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 36290301
LGEAN-1812-09SC ニューゴミストッカーEA型 四国化成 36290301

ニューゴミストッカーEA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台容量(L)1380外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1730W×900D×1200H注文コード36290301品番LGEAN-1812-09SC
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。
はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。
強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。
床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。
直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。

タイプ連棟ユニット容量(L)1380有効開口(mm)1660仕様45L ゴミ袋収納数 30ケ材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1730W×900D×1200H梱包数7色(本体)ステンカラーフタの種類オープン式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連棟ユニットは連結して使用します。単独では使用はできません。(連棟時には開口寸法にご注意ください)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする