曜日別特売
Y2061 ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ) 36291017

Y2061 ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ) 36291017
Y2061 ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ) 36291017
Y2061 ガススプリング Y2シリーズ TOKICO(トキコ) 36291017

ガススプリング Y2シリーズ

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36291017品番Y2061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
ガス反力(N)
最大長-10mm時:196
最小長+10mm時:237
20℃時
取付キットNo.
チューブ側:G12
ロッド側:G12
最大長(mm)279最小長(mm)199.0ストロークS(mm)80.0チェックバルブなし塗装色黒ツヤ消チューブ外径T(Φmm)22ロッド外径R(Φmm)10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36291035
2020-11-20
用途: 自宅の天窓
サービス業

ガスが抜けて半分諦めていましたがまさかあるとは思いませんでした。さすがモノタロウです。

対象商品 : 09229543
2020-06-05
用途: 車のドアの修理に使いました
株式会社東北リバイブ建設業・工事業

なかなか販売店が見つからず困ってましたが、さすがモノタロウ!

対象商品 : 09229552
2018-10-21
用途: 車のバックドア
その他業種

ジムニーのバックドアが勢いよく開くようになりました。迅速に対応してもらって満足です。

対象商品 : 09229543
2018-10-03
用途: 修理交換時

トキコさんのガススプリングは耐久性がよく、他社の置き換えでもガス抜けなどのクレームも出たことがありません。安心して使えます。

対象商品 : 36291026
2018-08-21
用途: スカイウェイブ(CJ42A)のシートダンパーとして使用
その他業種

シートが重いのでガス圧の強い方を注文したが、強すぎた。同じ商品でガス圧の少し弱いものを再注文するつもりです。サイズはピッタリでそのまま取り付け可能でした。

2が参考にしています
対象商品 : 00270122
2018-04-17
用途: 自動車リヤハッチダンパーの補修に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

外車に使用したのですが、さすがに国産メーカーさまの品質で純正以上
最高の性能でした。

対象商品 : 09229577
2018-02-06
用途: 自動車の補修部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

初代シビックのテールゲートダンパーに使いました。純正ダンパーがへたって落ちてきてしまい困っていましたが、反力は十分で大満足です。

対象商品 : 36291035
2017-06-13
用途: トラクターのガラス止めに使用。
農・林・水産業

想像していたよりもしっかりとしていて、故障もなく良い買い物だったと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする