300301 0002 柄付ゴムベラ 大塚刷毛製造 36291875

柄付ゴムベラ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
全長(mm)195
サイズ
内容量1本注文コード36291875品番300301 0002
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。

用途
材料処理用
幅(mm)100全長(mm)195材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットサイズゴム厚(mm)約7.4~2(実測値)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06903547
2021-04-13
用途: 目地材の充填
バーバー フレンド

丁度いい柔らかさで使いやすかったです。
幅も丁度いい。

対象商品 : 06903547
2020-04-08
用途: 大判サイズのシールなどの貼付
株式会社クボタ

シールを張り付ける際に使用しています。圧着して空気が入らずきれいに貼付できます。使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 06903556
2020-02-13
用途: ガラスフイルム施工

シリコン系のヘラより滑りが良く、水切れがとてもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 36291884
2018-03-09
用途: すり身をまとめる用
製造業

前回は赤色のを買いましたが、ゴムが固くてボールなどの平らでないところでは使いにくかったんですが、この白のゴムは柔らかいので、ボールでもフィットして使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 06903556
2016-11-14
用途: ウレタン防水
建設業・工事業

固さが丁度よく、防水作業に最適ですが、使用後は溶材洗浄程度は可能でが、漬けておくとベコベコになります。

対象商品 : 06903547
2015-06-24
用途: 目地、パテ埋め

ホームセンターなどでも売られていますが、ゴムが固いものもあり、今回別の商品と同時に購入。
安定感抜群です。

2が参考にしています
対象商品 : 36291875
2015-04-14
用途: ウインドフィルム貼り

業務使用です。  品質・耐久性は10年以上前から使用しているので実証済みです。  ホームセンターなどでは長期在庫品・欠品など多いので、こちらでいつでも購入出来るのは有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06903556
2015-07-02
用途: 食品製造機械の清掃

ゴムの堅さがちょうどいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの製品は耐油性ですか。
回答:
こちらの製品に耐油性はありません。
下記ご案内の商品が耐油ゴムベラとなります。
http://www.monotaro.com/g/00278761/
2013-11-18

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする