NO-91 完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング 36294483

完全耐水化粧合板 のきてん

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(8枚)
寸法(mm)608×2730
マガシロ(7本溝)
厚さ(mm)4
内容量1ケース(8枚)注文コード36294483品番NO-91
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。

用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所寸法(mm)608×2730マガシロ(7本溝)厚さ(mm)4グリーン購入法適合
注意
※4tトラックの納入となります。配送が不可な場合がございますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量2のご注文(数量1につき)2,500/税込2,750
全国数量3のご注文(数量1につき)3,000/税込3,300
全国数量4以上のご注文(数量1につき)500/税込550
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36294632
2021-10-31
用途: 軒天の仕上げ材
建設業・工事業

改修工事でケイカル板に再塗装するより仕上がりが良好です。
15枚セットだけでなく、バラ売りがあると良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 36294657
2021-06-10
用途: 車庫 (5台 分)の 天井
レイ建築コンサルタント事務所

コンクリート車庫 ( 5台分 )の 天井材としております 。 寸法、 色合いは 大変によい。 梱包も問題ありません。 耐久性に関しては これから 観察をしていきます。大いに期待をしています・・・・・。   ありがあとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 36294623
2021-03-13
用途: 戸袋の修繕、軒天の重ね張り。
有限会社川内機動車輌サービス自動車・二輪車・自転車関連業

5mmのサイズがあったらなおよかった。PCでみたとおりの色で満足。
運送屋さんが大変好感の持てる人物だったのもよかった。

対象商品 : 36294587
2020-09-29
用途: 軒天のリフォーム用
株式会社 谷本建設建設業・工事業

工事追加分同材あと2ケース分必要ですので、以前と同じ製品・サイズ・
送り先に至急送って下さい。
  商品は良くできています

1が参考にしています
対象商品 : 36294492
2020-03-12
用途: 風呂場脱衣所の壁リフォーム

色合い思ってた通りの物で満足です。耐水のため長持ちが期待できます。他にもリフォームを検討している箇所があるため再度購入しようと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 36294526
2017-10-01
用途: 軒天板の重ね張り

自宅の軒天板と同じ商品が、購入出来て助かりました。納期も早く届きました。

対象商品 : 36294526
2017-12-22
用途: 勉強室の壁に使用
建設業・工事業

湿気の多い環境なので使用してみました。
出来上がりには満足したいます。

1が参考にしています
対象商品 : 36294614
2017-05-17
用途: 軒天の張替え
建設業・工事業

しっかりした品物で非常に良かったです
改善点は、バラ売りが有れば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする