クロダルマ
AIR SENSOR-1 迷彩長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
色
迷彩シルバー
迷彩シルバー
迷彩ネイビー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36298299
品番
258621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
ヘルメット内にも涼しい風が入る様に工夫されたサイドメッシュ付、収納式フードの軽量ジャンパー
サイズ
3L
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー・ボタン】樹脂
胸囲(cm)
136
混率(%)
ポリエステル100(タフタ迷彩柄)
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
89
色番
400
注意
※ファンは付属しておりません