クロダルマ
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
1枚
1着
サイズ
LL
3L
4L
5L
M
L
LL
色
シルバー
シルバー
ネイビー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36298457
品番
26861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。
サイズ
LL
色
シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ)/【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100(タフタ)
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
49
色番
40