タジマツール(TJMデザイン)
建築用すみつけ鉛筆(赤)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(6本)
注文コード
36298482
品番
KNE6-RH
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
日照や時間や水分で変色したり流れたりしない発色のいい赤色顔料、油性ワックスで硬めに仕上げました。
筆記線が細く色が強く、マーキングに最適。
商品タイプ
本体
仕様
硬質あか
製品質量(g)
33(1函)
主な用途
建築用
芯色
赤
繰り返し・詰め替え
対応