曜日別特売
26862 AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ) クロダルマ 36298694

26862 AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ) クロダルマ 36298694
26862 AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ) クロダルマ 36298694
26862 AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ) クロダルマ 36298694

AIR SENSOR-1 迷彩ベスト (服のみ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
迷彩シルバー
内容量1枚注文コード36298694品番26862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ベストタイプは5色をラインアップ。
アンダーレイヤーと合わせればさらに快適な作業環境に。

サイズ3L迷彩シルバー材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)/【ファスナー】樹脂胸囲(cm)134着丈(cm)72裄丈(cm)53色番400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298746
2019-09-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ベストタイプなので、着たり、脱いだりしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする