曜日別特売
KS-11 AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマ 36298798

KS-11 AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマ 36298798
KS-11 AIR SENSOR-1 ファンセット クロダルマ 36298798

AIR SENSOR-1 ファンセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード36298798品番KS-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990
セット内容ファン2個、ファン接続用二股ケーブル1本、本取扱説明書1冊材質ABS強化プラスチック質量(g)158(ファン2個)風量弱・中・強・最強稼働時間(フル充電での連続稼動)弱(約20時間)・中(約14時間)・強(約11時間)・最強(約8.5時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-02
用途: 外壁作業
株式会社安田産業建設業・工事業

ケーブルが弱く脆く感じます。強度を上げて改善してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする