曜日別特売
SSK-705 ワイヤーバスケットD型 センタン工業 36299365

ワイヤーバスケットD型

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36299365品番SSK-705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カゴ前方が半楕円形のキュートな丸みのあるデザインです。

材質CPクリア付属品取付金具質量(kg)約0.65高さ(mm)前215、後220上部内寸(mm)320×270底内寸法(mm)280×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-08-24
用途: 前かご交換

ブラケット側の取り付け部周りのワイヤーが割れて駄目になった。
購入時期を見てみたら使っていたのは3年弱だった。
他のかごと比べて軽いのが購入動機だったので耐久面も含めて満足している。

対象商品 : 36299365
2018-02-27
用途: 自転車に品物を入れる時
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し大きくてもよいのでわ
品物が幾らも入りません

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 36299365
2016-06-07
用途: 20インチの女の子用自転車につけました。

サイズはちょうど良く、4号のサッカーボールと大きめな水筒は入りました。

対象商品 : 36299365
2013-09-21
用途: 子ども用自転車の補修

値段もお手ごろで、可も無く不可も無い感じです。
値上がりする前にぜひ!

対象商品 : 36299365
2013-06-09
用途: 錆びた自転車カゴの交換

錆びた自転車カゴを交換するために購入しましたが、箱を開けると既に錆が入っていてガッカリ… 既にビニル部分も裂けていたりと、梱包はしっかりしていたので恐らくは在庫の管理状態が悪かったのではなかろうかと… 返品交換も考えましたが、値段が値段ですし、住所書いたり、いちいち配達屋を待ったりの手間をかける気にならなかったので泣き寝入りする事にしました。 箱詰めする前に検品していればこんな嫌な思いしなくて済んだのに… 典型的なネット販売の失敗談が出来上がってしまいました。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする